B5 スヌーピー英習帳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34063427 品番PF-313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スヌーピーの英習罫ノート。実物の本文罫の色は目が疲れにくい草色を使用しています。

サイズセミB5 科目英語 寸法(mm)252×179 枚数30枚 内容英習罫13段 白色度(%)70 グリーン購入法適合 製本糸綴じ グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする