日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
B5 スヌーピー英習帳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34063436
品番
PF-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スヌーピーの英習罫ノート。実物の本文罫の色は目が疲れにくい草色を使用しています。
サイズ
セミB5
科目
英語
寸法(mm)
252×179
枚数
30枚
内容
英習罫15段
白色度(%)
70
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
グリーンマーク
認定