イワタ
イワタの 掲示用品
イワタの ディスプレイ用品
イワタの 額/額縁
色紙額 福
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34065457
品番
MC-17-E
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
付属品
吊紐・吊金具付
材質
フレーム:木製、透明板:ガラス、マット:紙
色
エンジ
収納サイズ
色紙(242×272mm)