イワタ
イワタの 掲示用品
イワタの ディスプレイ用品
イワタの 額/額縁
色紙額 8X9
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34065868
品番
MC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
付属品
吊紐・吊金具付
材質
フレーム:木製、透明板:ガラス
収納サイズ
色紙(242×272mm)
適合厚さ(mm)
2