日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
A6ダブルリングノート パペルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
34071836
品番
PT107P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート
色
ピンク
幅(mm)
113
サイズ
A6
高さ(mm)
148
寸法(幅W×高さH)(mm)
113×148
枚数
60枚
行数
18行
罫幅(mm)
7
製本
Wリング