CDJ2B10-25SRZ-A93LS-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-25SRZ) SMC 34080314

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-25SRZ)CDJ2B10-25SRZ-A93LS-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
34080314
品番
CDJ2B10-25SRZ-A93LS-B
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
25
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする