SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 机上整理・収納用品
SONIC(ソニック)[文具]の レタートレー
リビガク デスクトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34080647
品番
LV-2490-T
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐荷重2kg
積み重ねが可能
脚部分を取り外し、別売りの「ジョインター」をつける事で、収納
材質
本体=PS、脚=EVA
寸法(mm)
257×65×350
色
透明
主要材質
本体=PS、脚=EVA
アズワン品番
64-8822-47
耐荷重(g)
2000