SONIC(ソニック・文具)
SONIC(ソニック・文具)の ファイリング
SONIC(ソニック・文具)の クリップボード
クリップボード A4ヨコ型 マグネットタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34080708
品番
CB-275-BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
普通用紙約30枚保持
吊り下げ用フック穴
グリップ形状
板バネ式クリップ
万能ペンホルダー
色
青
材質
本体:R-ABS、クリップ:ABS、ペンホルダー:ABS、板バネ:スチール、マグネット
寸法(mm)
318×235×13
サイズ
A4
マグネット
付き
グリーン購入法
適合