デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の ノート・メモ
デザインフィル(ミドリ)の 下敷き
ブラック下敷き<B5>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34082826
品番
40215006
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥269
¥
219
バスケットに入れる
サイズ
B5
色
ブラック
材質
PVC製
寸法(mm)
250×180