CDJ2B16-146AZ-M9B-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-146AZ) SMC 34102626

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-146AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34102626
品番
CDJ2B16-146AZ-M9B-B
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
146
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする