曜日別特売
CDJ2B16-50+15Z-B-XC11 CD Series(CDJ2B16-50+15Z) SMC 34127862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B16-50+15Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34127862
品番
CDJ2B16-50+15Z-B-XC11
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする