用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 750/集塵機部 400電源電圧(V)3相200ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ベルト速度(m/min)516/618質量(kg)97出力(W)グラインダ部 750/集塵機部 400出力(kW)グラインダ部 0.75/集塵機部 0.4付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)周波数(Hz)60モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式電流(A)(50/60Hz)5.9/5.5ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6