集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34159004 品番 FS-10N 50HZ
参考基準価格(税別)¥555,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。

消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 400/集塵機部 400 電源電圧(V)単相100 ベルト長さ(mm)915 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 ベルト速度(m/min)516/618 質量(kg)94 出力(W)グラインダ部 400/集塵機部 400 出力(kW)グラインダ部 0.4/集塵機部 0.4 用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。 付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) 周波数(Hz)50 モータータイプ専用自社モータ ベルト幅W×長さL(mm)100×915 フィルター1枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830 集塵方式カートリッジフィルター方式 電流(A)(50/60Hz)14.0/12.8 ちり落とし方式手動式 ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3 ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,800 / 税込 ¥14,080
沖縄地方数量1につき ¥12,800 / 税込 ¥14,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする