曜日別特売
FS-30N 50HZ 集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) 淀川電機製作所 34159047

集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
周波数(Hz)50
電源電圧(V)3相200
出力(kW)グラインダ部 0.75/集塵機部 0.4
内容量1台注文コード34159047品番FS-30N 50HZ
参考基準価格(税別)¥566,500販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。

用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 750/集塵機部 400電源電圧(V)3相200ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ベルト速度(m/min)516/618質量(kg)97出力(W)グラインダ部 750/集塵機部 400出力(kW)グラインダ部 0.75/集塵機部 0.4付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)周波数(Hz)50モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式電流(A)(50/60Hz)5.9/5.5ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,800/税込14,080
沖縄地方数量1につき12,800/税込14,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする