消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 400/集塵機部 400
電源電圧(V)単相100
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
質量(kg)98
出力(W)グラインダ部 400/集塵機部 400
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
出力(kW)グラインダ部 0.4/集塵機部 0.4
周波数(Hz)60
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×344×1047
集塵方式カートリッジフィルター方式
取付可能寸法(mm)バフ:205×35×15.88
電流(A)(50/60Hz)13.8/12.7
ちり落とし方式手動式