消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 750/集塵機部 750
電源電圧(V)3相200
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
質量(kg)129
出力(W)グラインダ部 750/集塵機部 750
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
出力(kW)グラインダ部 0.75/集塵機部 0.75
周波数(Hz)60
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×444×1111
集塵方式カートリッジフィルター方式
取付可能寸法(mm)バフ:255×38×19.05
電流(A)(50/60Hz)7.5/7.1
ちり落とし方式手動式