集塵装置付バフグラインダー(高速型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)グラインダ部 750/集塵機部 750 出力(kW)グラインダ部 0.75/集塵機部 0.75 注文コード34159223 品番FB10TH 60HZ
参考基準価格(税別)¥756,500 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は出力など4種類から選べます 他の種類を見る

人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(高速型・硬質材向け)

消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 750/集塵機部 750 電源電圧(V)3相200 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 質量(kg)129 出力(W)グラインダ部 750/集塵機部 750 出力(kW)グラインダ部 0.75/集塵機部 0.75 周波数(Hz)60 用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。 モータータイプ専用自社モータ フィルター2枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×444×1111 集塵方式カートリッジフィルター方式 取付可能寸法(mm)バフ:255×38×19.05 電流(A)(50/60Hz)7.2/7.0 ちり落とし方式手動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥27,900 / 税込 ¥30,690
沖縄地方数量1につき ¥27,900 / 税込 ¥30,690
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする