消費電力(W)(50/60Hz)グラインダ部 1500/集塵機部 750
電源電圧(V)3相200
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
質量(kg)151
出力(W)グラインダ部 1500/集塵機部 750
出力(kW)グラインダ部 1.5/集塵機部 0.75
周波数(Hz)60
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
モータータイプ専用自社モータ
フィルター2枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×444×1140
集塵方式カートリッジフィルター方式
取付可能寸法(mm)バフ:305×44×25.40
電流(A)(50/60Hz)10.0/9.7
ちり落とし方式手動式