CDJ2F6-45SR-M9B-C CD Series(CDJ2F6) SMC 34219964

CD Series(CDJ2F6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)45 作動方式(S) 単動押出し オートスイッチ種類M9B 注文コード34219964 品番CDJ2F6-45SR-M9B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,930
この商品はシリンダストローク・作動方式・オートスイッチ種類など89種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)45 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする