CDJ2KL10-125-A90 CD Series(CDJ2KL10) SMC 34233282

CD Series(CDJ2KL10)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類A90 注文コード34233282 品番CDJ2KL10-125-A90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,330
この商品はシリンダストローク・作動方式・オートスイッチ種類など153種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A90 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする