CDJ2KL16-100-A80 CD Series(CDJ2KL16) SMC 34235102

CD Series(CDJ2KL16)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類A80 注文コード34235102 品番CDJ2KL16-100-A80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,130
この商品はシリンダストローク・作動方式・オートスイッチ種類など185種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A80 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする