CDJ2L6-15R-C73CS CD Series(CDJ2L6) SMC 34279385

CD Series(CDJ2L6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類C73C 注文コード34279385 品番CDJ2L6-15R-C73CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,130
この商品はシリンダストローク・作動方式・オートスイッチ種類など161種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類C73C オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする