※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CD Series(CDJ2RKA10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
作動方式
(T) 単動引込み
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
34315776
品番
CDJ2RKA10-15TZ-B
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・オートスイッチ種類
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード