※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2WB16)
CDJ2WB16-20Z-M9BS-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
34325935
品番
CDJ2WB16-20Z-M9BS-B
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
CADデータダウンロード