※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2WB16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)45 オートスイッチ種類M9N クッション(-) ラバークッション 注文コード34326075 品番CDJ2WB16-45Z-M9NS-B
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・クッションなど274種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする