※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2WB16)
CDJ2WB16-15Z-A93V-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
34326407
品番
CDJ2WB16-15Z-A93V-A
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
CADデータダウンロード