※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2WF16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし クッション(-) ラバークッション 注文コード34328997 品番CDJ2WF16-15Z-A
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はストローク・オートスイッチ種類・クッションなど103種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(A) レール取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする