※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2WF16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)45 オートスイッチ種類A93V クッション(A) エアクッション 注文コード34329523 品番CDJ2WF16-45AZ-A93V-A
参考基準価格(税別)¥11,260 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・クッションなど103種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(A) レール取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする