サンアーク・スーパードライチューブ金具付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34341939 品番 SSDC10K
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。
サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。

形状(両端継手)9/16-18UNFメス 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0〜65 使用圧力(MPa)0.99以下 最小曲げ半径(mm)42(20℃) ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11 適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする