※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YD16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)37 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード34342647 品番CDJ2YD16-37Z-N-A93VL-B
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など108種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)37 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする