※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YF10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード34343523 品番CDJ2YF10-100Z-B
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など100種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする