※2-1-M07-2-CJP2-CDJP2-CJP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B4)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類M9PW ロッド先端ねじ(B) ねじなし 注文コード34364968 品番CDJP2B4-10D-B-M9PWLS
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど70種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)4 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(B) ねじなし オートスイッチ種類M9PW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする