曜日別特売
CDLA2B40TN-500N-E CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B40TN) SMC 34394754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B40TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード34394754品番CDLA2B40TN-500N-E
参考基準価格(税別)¥47,580販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(N) クッションなしジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする