キー方式Cherry MX 黒軸 (linear)、メカニカル
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)4±0.5
付属品USBケーブル(1.8m)、試供用単三乾電池 2本、交換用キーキャップ、キー引抜工具 FILCO KeyPuller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.2
接続方式有線/無線両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5mm)
対応機種OS:Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10
キー配列108キー
無線通信方式USB/Bluetooth(Bluetooth ver3.0 Class2 HIDプロファイル準拠)