FKBC108MC/JB2 Majestouch Convertible2 〔メカニカルキーボード〕 JP配列 USB/Bluetooth FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 34418485

Majestouch Convertible2 〔メカニカルキーボード〕 JP配列 USB/Bluetooth

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34418485 品番FKBC108MC/JB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,185
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
キー方式Cherry MX 青軸 (click tactile)、メカニカル キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4±0.5 付属品USBケーブル(1.8m)、試供用単三乾電池 2本、交換用キーキャップ、キー引抜工具 FILCO KeyPuller、取扱説明書 兼 保証書 質量(kg)1.2 接続方式有線/無線両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5mm) 対応機種OS:Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 キー配列108キー 無線通信方式USB/Bluetooth(Bluetooth ver3.0 Class2 HIDプロファイル準拠)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする