Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
静電容量(μF)
2200
注文コード
34423489
品番
EEUFC1V222S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
静電容量・内容量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
2200
電圧(V)
DC35
動作温度(℃)
-55〜105
シリーズ
FC Radial
許容差
±20%
テクノロジー
電解
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34423489
EEUFC1V222S
65233414
EEUFC1V222S
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFC1V222S
Panasonic(パナソニック)
1袋(5個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です