曜日別特売
S62-08-B-3T トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437347

※代表画像

S62-08-B-3T トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437347
S62-08-B-3T トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437347
S62-08-B-3T トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所 34437347

トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)対応板厚(mm)0.7~1.2注文コード34437347品番S62-08-B-3T
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)0.7~1.2全長(m)75寸法A(mm)5.4寸法t(mm)0.8寸法r(mm)2.7仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)表面処理ファインペブル(細目模様)寸法B(mm)9.8寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4779-30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする