※代表画像

TSGB640C トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440682 TSGB640C トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440682 TSGB640C トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所 34440682

トリムシール(一体成型)TSGシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 34440682 品番 TSGB640C
参考基準価格(税別)¥72,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40〜60%での使用が最適です。
耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ

寸法A(mm)9.8 寸法B(mm)12.8 寸法C(mm)1.7 寸法F(mm)9.7 寸法G(mm)28.5 寸法r(mm)3.6 寸法t(mm)6.4 全長(m)50 対応板厚(mm)5.5〜6.4 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー) タイプCタイプ 表面処理無地 材質(芯金)アルミ(A5052) チューブサイズ(mm)高さ/16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする