CDLG1LN40-100-D-M9BL CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LN40) SMC 34446423

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LN40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックオートスイッチ種類M9B注文コード34446423品番CDLG1LN40-100-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)100タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする