曜日別特売
CDLSD180-320-M9BW CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD180) SMC 34499623

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD180)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線(m)(-) 0.5ストローク(mm)320注文コード34499623品番CDLSD180-320-M9BW
参考基準価格(税別)¥341,280販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする