- バキュームリフターガンタイプ モノタロウ 34531614 - バキュームリフターガンタイプ モノタロウ 34531614 - バキュームリフターガンタイプ モノタロウ 34531614

バキュームリフターガンタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34531614 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。

用途テールランプ等の着脱に 材質樹脂 質量(g)132 タイプガンタイプ 寸法(Φmm)70 最大吸着能力(kg)10
注意
※曲面や凹凸部の多い箇所には吸着しにくくなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34531614
2023-10-05
用途:
自働車部品の取外し、取付
サービス業

ライトユニット等の取外し、取付時に
強固に固定出来て持ち易い
平滑面のパネル設置にも便利
良い商品である

対象商品:
34531614
2021-12-13
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

テールランプの取り外しに購入。
大きすぎず小さすぎずちょうどいいサイズです。

対象商品:
34531614
2021-03-12
用途:
鈑金作業

届いたときはおもちゃみたいでハズレかと思ったが、十分使えました。
ちゃんと吸い付く下地なら、外れず引っ張れますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする