※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・デジタル表示ユニット
表示器GT01 3型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34554877
品番
AIGT0032H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
見やすく、多彩(視認性がよい3色LEDで設備の状況を表示)
省コスト・省スペース
機能
【部品機能】
メッセージ、ランプ、スイッチ、データ、バーグラフ、時計、キーボード、折れ線グラフ部品
【デバック機能】
パソコンとPLCの間にGTをはさむことにより、パソコンとPLCを直接つながずにデバックが可能
【画面作成】
専用ソフトウェアを使用
表示可能フォントサイズ
固定(GTWIN):1/4角(8×8)
半角(16×8)
全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能
True Type(GTWIN):10〜64ドット
指定可能画面No.
ベース画面/No.0〜3FF
キーボード画面/No.0〜7
電源(DC-V)
5
通信方式
RS422(RS485)
フレーム色
アッシュグレー
寸法(mm)
110×72×28
質量(g)
約160
文字種別
日、英、簡体字中国語、繁体字中国語、韓、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、トルコ
消費電力(W)
1.1以下
商品番号
AIGT0032H1
その他の機能
レシピ機能、流れ表示機能、デバイス書き込み機能、表示言語切替機能
絶縁方式
-
表示色
2色(黒/白)
使用周囲温度(℃)
0〜50
保存温湿度範囲
10〜85%RH(25℃において結露なきこと)
耐振動(耐久)
10〜55Hz(周期1分間) 複振幅0.75mmX、Y、Z各方向10分間
耐衝撃(耐久)
98m/s2以上X、Y、Z各方向4回
使用周囲湿度
20〜85%RH(25℃において結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜60
使用電圧範囲(V)
DC4.5〜5.5
通信機能
相手機器から応答がなかった場合、自動的に通信速度を変更
時計機能
外部の時計データを参照して表示(※内部に時計機能なし)
画面サイズ
3型
有効寸法(mm)
表示部/70.38(W)×35.18(H)
コントラスト
タッチパネル操作によりコントラスト調整が可能
耐重量ノイズ
1000V[P-P]以上 パルス幅50ns,1μs 電源端子間(ノイズシュミレータによる)
耐環境性
IP65(初期状態において)
表示素子
STN モノクロLCD
ドット数(W×H)
128×64ドット
表示可能図形
直線、連続直線、四角形、円、楕円、円弧、楕円弧、扇型、楕扇型、面取り四角、ビットマップ
登録可能画面数
約160
バックライト方式
3色LED(緑・橙・赤)
パネルカット寸法(mm)
105×67