AIGT0030H 表示器GT01 3型 Panasonic(パナソニック) 34554895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AIGT0030H 表示器GT01 3型 Panasonic(パナソニック) 34554895 AIGT0030H 表示器GT01 3型 Panasonic(パナソニック) 34554895 AIGT0030H 表示器GT01 3型 Panasonic(パナソニック) 34554895

表示器GT01 3型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34554895 品番AIGT0030H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

見やすく、多彩(視認性がよい3色LEDで設備の状況を表示)
省コスト・省スペース

機能
【部品機能】
メッセージ、ランプ、スイッチ、データ、バーグラフ、時計、キーボード、折れ線グラフ部品
【デバック機能】
パソコンとPLCの間にGTをはさむことにより、パソコンとPLCを直接つながずにデバックが可能
【画面作成】
専用ソフトウェアを使用
表示可能フォントサイズ
固定(GTWIN):1/4角(8×8)
半角(16×8)
全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能
True Type(GTWIN):10〜64ドット
指定可能画面No.
ベース画面/No.0〜3FF
キーボード画面/No.0〜7
電源(DC-V)24 通信方式RS232C フレーム色アッシュグレー 寸法(mm)110×72×28 質量(g)約160 文字種別日、英、簡体字中国語、繁体字中国語、韓、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、トルコ 消費電力(W)2以下 商品番号AIGT0030H その他の機能レシピ機能、流れ表示機能、デバイス書き込み機能、表示言語切替機能 絶縁方式- 表示色2色(黒/白) 使用周囲温度(℃)0〜50 保存温湿度範囲10〜85%RH(25℃において結露なきこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間) 複振幅0.75mmX、Y、Z各方向10分間 耐衝撃(耐久)98m/s2以上X、Y、Z各方向4回 使用周囲湿度20〜85%RH(25℃において結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20〜60 使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4 通信機能相手機器から応答がなかった場合、自動的に通信速度を変更 時計機能外部の時計データを参照して表示(※内部に時計機能なし) 画面サイズ3型 有効寸法(mm)表示部/70.38(W)×35.18(H) コントラストタッチパネル操作によりコントラスト調整が可能 耐重量ノイズ1000V[P-P]以上 パルス幅50ns,1μs 電源端子間(ノイズシュミレータによる) 耐環境性IP65(初期状態において) 表示素子STN モノクロLCD ドット数(W×H)128×64ドット 表示可能図形直線、連続直線、四角形、円、楕円、円弧、楕円弧、扇型、楕扇型、面取り四角、ビットマップ 登録可能画面数約160 バックライト方式3色LED(緑・橙・赤) パネルカット寸法(mm)105×67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする