段吉(直用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(48枚) 注文コード34556505 品番N46-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。
ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。

材質再生パルプ 用途階段の養生 幅(mm)730 奥行(mm)200〜240 適合サイズ(mm)ケコミ/170〜130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34556505
2019-07-05
用途:
貼替の階段の養生
建設業・工事業

クロス貼替用に階段の養生として購入。
しっかりしすぎてカットが少し大変でしたが
養生としては最適です。

対象商品:
34556505
2017-02-23
用途:
塗装
塗創研 様

自宅の内装塗装で階段養生で使いましたがかなり使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする