M8 皿小ねじ用面取りドリル TPT 34556575

皿小ねじ用面取りドリル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
小径(Φmm)9
内容量1本注文コード34556575品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
小径(Φmm)9小径刃長(mm)28大径(Φmm)16.5刃長(mm)53全長(mm)100シャンク径(Φmm)12先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34556541
2024-08-08
用途: アルミ板の穴あけと面取りに使用
建設業・工事業

穴あけと面取りが同時に出来ると思い購入しましたが仕上がりが粗いためいまいちでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34556566
2023-10-02
用途: 歩道縞鋼板取付時
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

1台の機械で皿穴までできるので、作業性が良かった。

対象商品 : 34556557
2022-04-08
用途: サラビス穴あけ作業
有限会社ニエダ工業建設業・工事業

穴あけ作業工程が1度で済むので作業効率がよくなります。

対象商品 : 34556541
2021-09-07
用途: 溶接作業時
製造業

主に3mmの鉄板の穴開けに使ってます。この値段なら大変満足してます。あと、耐久性はどれぐらいあるかは、まだわかりませんがまた購入すると思います。

対象商品 : 34556566
2021-11-25
用途: 鉄板に皿穴をあける
1級建築士事務所 有限会社 藤組

ドリルの切れ味があまり良くない。皿もみは満足しています。

対象商品 : 34556532
2018-08-07
用途: 金属の穴あけ
Milistar

これがないと皿ネジ用の穴あけはなかなか面倒です。これを使うと一発でネジ穴と皿の穴が空くので至って便利です。

対象商品 : 34556557
2022-07-07
用途: 皿ネジ用下穴加工

穴を加工すると斜めと垂直穴との境い目に平らな部分があります。斜めからすぐに垂直穴にしてもらいたいです。

対象商品 : 34556532
2018-02-03
用途: ネジ穴の加工
教育・研究機関

皿ビスのざぐりのために購入しました.アルミに使用しましたが,十分な切削ができました.小さいネジの場合には,ボール盤での加工の際に深さの調整に若干気を遣います.また,細径側のドリル長さをもう少し短くしてもらえると,パイプのように反対側に面がある加工時に干渉を気にしなくて済みます.細径ドリル部の長さの短いものを望みます.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする