キャップボルト用面取りドリル

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34556584 品番 M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
小径(Φmm)3.4 小径刃長(mm)13 大径(Φmm)6.5 刃長(mm)35 全長(mm)65 先端角(°)118 シャンク径(Φmm)6.5 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
六角穴付ボルト穴の製作
製造業

初めての購入となります。
類似品と比べ安価でしたので切削性はどうなのか心配でしたが、
使用したところ問題はなく、他のサイズも購入したいと思います。

対象商品:
34556593
2024-04-09
用途:
試作中の穴追加工用
KFOデザインオフィス 様

ザグリ専用工具では先端ガイド部が短くて加工できない事があります。簡単に使用できる工具で重宝しています。

対象商品:
34556602
2018-06-29
用途:
六角穴付きボルトの沈め加工
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

六角穴付きボルトの加工で頭をワークから飛び出さないように加工する時、このドリル
本で段付きの穴加工が可能。また、ボルトサイズ毎にドリルが決まっているので穴サイズの標準化がやりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34556602
2018-06-08
用途:
機械加工
製造業

安くて早く大変満足しています。まだ使用していませんが、楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
34556627
2016-12-01
用途:
キャップボルト用の穴あけ加工
岡崎製作所 様 (製造業)

楽である。ただし、SUS316Lをよく使うので、あまりもたない。
コーティングなどで、もう少し耐久性がほしい。

対象商品:
34556627
2023-07-04
用途:
キャップボルトの加工に使用
製造業

国内メーカーとの比較のためこちらを購入。このドリルは座ぐり部分(段落ちの部分)には面取りが付かないので、改めて面取り加工が必要になります。
国内メーカーの方が良いかなと思いました。切れ味に問題はありません。

対象商品:
34556593
2020-01-21
用途:
キャップボルト座繰り
株式会社大日光・エンジニアリング 様

ボール盤で使用する際は、確実な固定をしないと座繰り側のドリルの刃に持って行かれてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
34556584
2018-03-02
用途:
鋼材へのキャップボルトザグリ加工
TAKO技研 様 (製造業)

SKS3材に加工しようとしたら 全く穿孔できませんでした。止む無く小径用のφ3.2穴を別のドリルで加工後 ザグリのみを加工しようとしましたが 全く切り込めないまま 刃先に大きな損耗を生じていることがわかりました。
同じ材料(SKS3)にM3タップほかの加工は問題なくできているので 工具側の問題かと 購入工具の胴部をヤスリで擦ったら 容易に削れてしまうので 材質(「高バナジウムハイス」と謳われています)あるいは熱処理の不具合と考えられます。 類似のドリル タップ リーマなどでは やすりによって わずかな傷が残るものの滑ってしまう感触で削れることはありません。
このことを「お客様お問合せ窓口」に報告しましたら「交換するので返品してほしい」との回答を得ました。
同じような不良品を送られてきても困るので「まずは同型品の調査をお願いしたい」と連絡したら「商品に関しまして担当部署へ確認致しました所、お客さまの使用方法が適していなかった可能性がありますので、商品の調査対応は出来かねます」との回答を受け 止む無く返品しました。
甚だ納得が行かぬ ご対応であったと考えております。
その後も 同製品について「納期が早くなりました」とのメールを受信しました。購入履歴に基づく自動送信とは思いますが 品質不良の恐れがあるにもかかわらず 何の対応もとらない御社の姿勢には 大きな疑問を感じております。

14人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする