※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B25-180+120Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付支持形式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
注文コード
34560672
品番
CDM2B25-180+120Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
180
ストロークB(mm)
120
CADデータダウンロード