曜日別特売

CD Series(CDM2B25-180+120Z)

CD Series(CDM2B25-180+120Z) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
180
ストロークB(mm)
120
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34560672CDM2B25-180+120Z-XC10
17,490
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
34560688CDM2B25-180+120Z-XC11
18,590
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
34560697CDM2B25-180+120Z-A93-XC10
21,120
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする