※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B25-180+120Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付支持形式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
34560688
品番
CDM2B25-180+120Z-XC11
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
180
ストロークB(mm)
120
CADデータダウンロード