曜日別特売
AKJ-06-020 スロットルケーブル NTB 34562141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットルケーブル

(56件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本メーカーカワサキ主な適合車種ZX1100 C1~3/D1~9 逆輸入車注文コード34562141品番AKJ-06-020
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

用途大型車用タイプメーカーカワサキ主な適合車種ZX1100 C1~3/D1~9 逆輸入車パーツNo.54012-1504
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34559515
2024-05-06
用途: 原付レストア
建設業・工事業

問題なく作動しました。 商品として全く問題無いですが、当人長さを間違えてしまいました。 皆様は長さをしっかり確認して下さい。 良い物だと思います。

対象商品 : 34559357
2023-12-23
用途: リトルカブのスロットルが自然に戻らなくて危険な為交換した。
サービス業

スロットル操作がスムーズになって快適になりました。

対象商品 : 34561834
2023-08-19
用途: XJR400R (4HMA)の定期整備
製造業

純正同等なので、全く問題なく取り付けできました。
ワイヤーの動きも軽く、交換したことによってスロットルの開閉感覚も良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23741287
2022-01-25
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

FIリトルカブAA01型に使用しました。長さも問題なく使用できています。

対象商品 : 35762693
2021-04-14
用途: スズキ ボルティーのレストア作業に使いました

25年以上前のバイクの消耗部品がネットで手に入るのは非常に助かりました。経年劣化したケーブルとの比較は出来ませんが、純正クオリティーだと思います

2が参考にしています
対象商品 : 34561457
2021-11-26
用途: バイクメンテナンス時
建設業・工事業

純正品と変わらないクオリティーでコスパ最高です。満足してます。

対象商品 : 34562062
2021-01-04
用途: バリオス2部品交換
その他業種

もう20年超えているのであちこち気付いた所を新しくしています。新車の状態に近づけるチューニングを自分の手でやると愛着が湧きます。

1が参考にしています
対象商品 : 34559551
2021-06-02
用途: 純正品の代替
卸売・小売業

純正品と比較して、何ら遜色有りません。安く購入出来て良かったです。
ただ耐久性に関しては不明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする